193,15 €/ Unitéhors TVA
231,78 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | INA |
Série | RCJ |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Longueur | 175 mm |
Hauteur | 175 mm |
Entraxes des trous de fixation | 143 mm |
Roulement | GE60-KRR-B |
Boîtier | GG.CJ12-N |
Charge dynamique | 56000 N |
Charge statique | 36000 N |