Eriks
INA

INA Roulement à aiguille sans bords sans bague intérieure RNAO40X55X20-XL

  • ERIKS:13244168
  • Fabricant:4012802701807
Image 1
Needle Roller Bearing. This unit consists of an outer ring with a separable cage retained single row of needle rollers and no inner ring or ribs.
Ajouter à la liste

34,34 €/ Unitéhors TVA

41,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
INA
Série
RNAO
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
20 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non