Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure avec joint d'étenchéité NA4910-2RSR-XL

  • ERIKS:11671164
  • Fabricant:4012802262216
Image 1
Ajouter à la liste

69,12 €/ Unitéhors TVA

82,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
INA
Série
NA 49..2RS
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
23 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
45000 N
Charge statique
64000 N
Vitesse limite lubrification à la graisse
4650 rpm
Alternatives

82,38 €/ Unitéhors TVA

98,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026