Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® UW /iglidur® UW UWSM-0810-10

  • ERIKS:13567113
Image 1
Ajouter à la liste

5,76 €/ Unitéhors TVA

6,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,76 €

-

10+

3,36 €

41.58%

25+

2,09 €

63.70%

50+

1,48 €

74.26%

100+

1,16 €

79.87%

200+

0,93 €

83.83%

500+

0,72 €

87.46%

1000+

0,51 €

91.09%

2500+

0,42 €

92.74%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
IGUS
Constructeur ID
UWSM-0810-10
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® UW
Matériau du chemin du roulement
iglidur® UW
Entretien
Sans entretien