Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2SM-1618-20

  • ERIKS:13566951
Image 1
Ajouter à la liste

7,20 €/ Unitéhors TVA

8,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,20 €

-

10+

4,24 €

41.16%

25+

2,76 €

61.74%

50+

1,98 €

72.56%

100+

1,54 €

78.63%

200+

1,33 €

81.53%

500+

1,12 €

84.43%

1000+

0,80 €

88.92%

2500+

0,67 €

90.77%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
IGUS
Constructeur ID
Q2SM-1618-20
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Q2
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q2
Entretien
Sans entretien