Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MSI-0608-10

  • ERIKS:13566158
Image 1
Ajouter à la liste

2,41 €/ Unitéhors TVA

2,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,41 €

-

10+

1,71 €

29.13%

25+

1,14 €

52.76%

50+

0,82 €

66.14%

100+

0,61 €

74.80%

200+

0,55 €

77.17%

500+

0,46 €

81.10%

1000+

0,44 €

81.89%

2500+

0,40 €

83.46%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
IGUS
Constructeur ID
MSI-0608-10
Diamètre d'arbre
3/8 in
Diamètre extérieur
1/2 in
Largeur
5/8 in
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien