Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JSM-4550-20

  • ERIKS:13565667
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,47 €/ Unitéhors TVA

16,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,47 €

-

10+

9,61 €

28.63%

25+

7,87 €

41.61%

50+

6,31 €

53.17%

100+

5,66 €

57.97%

200+

4,85 €

64.03%

500+

4,37 €

67.56%

1000+

3,27 €

75.74%

2500+

2,79 €

79.27%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
IGUS
Constructeur ID
JSM-4550-20
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien