Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JSM-4044-35

  • ERIKS:13565662
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,86 €/ Unitéhors TVA

17,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,86 €

-

10+

10,34 €

30.43%

25+

7,90 €

46.80%

50+

6,61 €

55.50%

100+

6,06 €

59.21%

200+

5,42 €

63.55%

500+

4,67 €

68.54%

1000+

3,52 €

76.34%

2500+

3,21 €

78.39%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
IGUS
Constructeur ID
JSM-4044-35
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
35 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien