Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JSM-2532-32

  • ERIKS:13565641
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,66 €/ Unitéhors TVA

10,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,66 €

-

10+

5,61 €

35.31%

25+

3,93 €

54.61%

50+

3,14 €

63.82%

100+

2,76 €

68.20%

200+

2,38 €

72.59%

500+

2,01 €

76.75%

1000+

1,52 €

82.46%

2500+

1,35 €

84.43%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
IGUS
Constructeur ID
JSM-2532-32
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
32 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien