Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-4550-50

  • ERIKS:13564326
Image 1
Ajouter à la liste

56,89 €/ Unitéhors TVA

68,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

56,89 €

-

10+

46,74 €

17.84%

25+

38,63 €

32.10%

50+

32,81 €

42.32%

100+

29,75 €

47.70%

200+

26,85 €

52.81%

500+

23,98 €

57.85%

1000+

22,53 €

60.39%

2500+

20,35 €

64.23%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
IGUS
Constructeur ID
A500SM-4550-50
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A500
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A500
Entretien
Sans entretien