Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-1820-15

  • ERIKS:13564285
Image 1
Ajouter à la liste

10,66 €/ Unitéhors TVA

12,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,66 €

-

10+

7,11 €

33.33%

25+

4,29 €

59.71%

50+

3,10 €

70.94%

100+

2,66 €

75.04%

200+

2,43 €

77.18%

500+

2,19 €

79.50%

1000+

2,09 €

80.39%

2500+

1,88 €

82.35%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
IGUS
Constructeur ID
A500SM-1820-15
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A500
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A500
Entretien
Sans entretien