Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-4044-40

  • ERIKS:13564200
Image 1
Ajouter à la liste

26,52 €/ Unitéhors TVA

31,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

26,52 €

-

10+

15,87 €

40.19%

25+

13,00 €

51.00%

50+

9,65 €

63.61%

100+

8,23 €

68.98%

200+

6,84 €

74.21%

500+

6,29 €

76.29%

1000+

5,42 €

79.58%

2500+

5,09 €

80.80%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
IGUS
Constructeur ID
A350SM-4044-40
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A350
Entretien
Sans entretien