Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A350 /iglidur® A350 A350SM-0405-06

  • ERIKS:13564135
Image 1
Ajouter à la liste

6,44 €/ Unitéhors TVA

7,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,44 €

-

10+

3,59 €

44.25%

25+

1,77 €

72.57%

50+

0,91 €

85.84%

100+

0,76 €

88.20%

200+

0,65 €

89.97%

500+

0,61 €

90.56%

1000+

0,51 €

92.04%

2500+

0,49 €

92.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
IGUS
Constructeur ID
A350SM-0405-06
Diamètre d'arbre
4 mm
Diamètre extérieur
5.5 mm
Largeur
6 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A350
Entretien
Sans entretien