Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® A181 /iglidur® A181 A181SM-5055-20

  • ERIKS:13563801
Image 1
Ajouter à la liste

7,33 €/ Unitéhors TVA

8,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,33 €

-

10+

4,66 €

36.53%

25+

3,21 €

56.22%

50+

2,45 €

66.58%

100+

1,92 €

73.83%

200+

1,58 €

78.50%

500+

1,41 €

80.83%

1000+

1,20 €

83.68%

2500+

1,06 €

85.49%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
IGUS
Constructeur ID
A181SM-5055-20
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® A181
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A181
Entretien
Sans entretien