13,93 €/ Unitéhors TVA
16,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13,93 € | - |
10+ | 12,56 € | 9.82% |
25+ | 10,96 € | 21.28% |
50+ | 10,34 € | 25.78% |
100+ | 9,90 € | 28.92% |
200+ | 9,61 € | 30.97% |
500+ | 8,99 € | 35.47% |
1000+ | 8,59 € | 38.34% |
2500+ | 8,04 € | 42.29% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | IGUS |
Constructeur ID | ZFM-3034-26 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 34 mm |
Largeur | 26 mm |
Diamètre du bride | 42 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® Z |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® Z |
Entretien | Sans entretien |