Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® UW /iglidur® UW UWFM-1214-12

  • ERIKS:13567124
Image 1
Ajouter à la liste

6,00 €/ Unitéhors TVA

7,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,00 €

-

10+

3,57 €

40.51%

25+

2,26 €

62.34%

50+

1,63 €

72.78%

100+

1,33 €

77.85%

200+

1,06 €

82.28%

500+

0,84 €

86.08%

1000+

0,63 €

89.56%

2500+

0,55 €

90.82%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
IGUS
Constructeur ID
UWFM-1214-12
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
12 mm
Diamètre du bride
20 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® UW
Matériau du chemin du roulement
iglidur® UW
Entretien
Sans entretien