Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien Iglidur® P /Iglidur® P PFM-1618-17

  • ERIKS:13566700
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,43 €/ Unitéhors TVA

6,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,43 €

-

10+

3,06 €

43.71%

25+

1,77 €

67.48%

50+

1,24 €

77.27%

100+

1,03 €

81.12%

200+

0,84 €

84.62%

500+

0,57 €

89.51%

1000+

0,46 €

91.61%

2500+

0,42 €

92.31%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
IGUS
Constructeur ID
PFM-1618-17
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
17 mm
Diamètre du bride
24 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
Iglidur® P
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® P
Entretien
Sans entretien