Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien Iglidur® P /Iglidur® P PFM-1214-15

  • ERIKS:13566683
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,28 €/ Unitéhors TVA

6,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,28 €

-

10+

2,91 €

44.96%

25+

1,65 €

68.71%

50+

1,18 €

77.70%

100+

0,95 €

82.01%

200+

0,76 €

85.61%

500+

0,51 €

90.29%

2500+

0,40 €

92.45%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
IGUS
Constructeur ID
PFM-1214-15
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
15 mm
Diamètre du bride
20 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
Iglidur® P
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® P
Entretien
Sans entretien