5,68 €/ Unitéhors TVA
6,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,68 € | - |
10+ | 3,33 € | 41.47% |
25+ | 2,03 € | 64.21% |
50+ | 1,44 € | 74.58% |
100+ | 1,16 € | 79.60% |
200+ | 1,06 € | 81.27% |
500+ | 1,05 € | 81.61% |
1000+ | 0,99 € | 82.61% |
2500+ | 0,91 € | 83.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | IGUS |
Constructeur ID | MFM-2836-40 |
Diamètre d'arbre | 28 mm |
Diamètre extérieur | 36 mm |
Largeur | 40 mm |
Diamètre du bride | 42 mm |
L'épaisseur de la bride | 4 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® M250 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® M250 |
Entretien | Sans entretien |