Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-1824-12

  • ERIKS:13566487
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,67 €/ Unitéhors TVA

5,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,67 €

-

10+

2,55 €

45.53%

25+

1,39 €

70.33%

50+

0,87 €

81.30%

100+

0,61 €

86.99%

200+

0,55 €

88.21%

500+

0,49 €

89.43%

1000+

0,44 €

90.65%

2500+

0,40 €

91.46%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
IGUS
Constructeur ID
MFM-1824-12
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
12 mm
Diamètre du bride
30 mm
L'épaisseur de la bride
3 mm
Avec collerette
Oui
d1
18 mm
d2
24 mm
d3
30 mm
b1
12 mm
b2
3 mm
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien