Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® J3 /iglidur® J3 J3FM-2023-11

  • ERIKS:13566021
Image 1
Ajouter à la liste

7,18 €/ Unitéhors TVA

8,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,18 €

-

10+

4,45 €

38.10%

25+

3,08 €

57.14%

50+

2,45 €

65.87%

100+

2,09 €

70.90%

200+

1,65 €

76.98%

500+

1,24 €

82.80%

1000+

0,80 €

88.89%

2500+

0,74 €

89.68%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
IGUS
Constructeur ID
J3FM-2023-11
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
11 mm
Diamètre du bride
30 mm
L'épaisseur de la bride
1.5 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® J3
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J3
Entretien
Sans entretien