Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A500 /iglidur® A500 A500FM-2023-16

  • ERIKS:13564358
Image 1
Ajouter à la liste

15,03 €/ Unitéhors TVA

18,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,03 €

-

10+

10,85 €

27.81%

25+

7,54 €

49.81%

50+

5,91 €

60.68%

100+

5,26 €

64.98%

200+

4,71 €

68.65%

500+

4,24 €

71.81%

1000+

4,03 €

73.20%

2500+

3,61 €

75.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
IGUS
Constructeur ID
A500FM-2023-16
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
16 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A500
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A500
Entretien
Sans entretien