Eriks
IBT

IBT Broche HSS T14IV

  • ERIKS:23105842
  • Fabricant:4046368114146
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Broche à choc pour brocher les rainures de clavette, type IV, HSS, 10–14 mm

Modèle : HSS, dépouille. Les douilles de guidage avec indicateur I, II et III ont une embase, cales incluses dans le prix.

Applications : pour la fabrication d'éléments machine, de gabarits, de dispositifs de soudage, de perçage et de serrage, l'angle de serrage est conçu pour l'acier, mais peut également être utilisé pour la fonte, le bronze et l'aluminium.
Pour la réalisation rapide et rationnelle de rainures de clavette de dimensions exactes, exactement centrées selon DIN 6885 pour ajustement JS9. L'évacuation de copeaux nécessaire est obtenue grâce à plusieurs passages. La forme de la denture et la dépouille assurent une surface nette. S'utilise sur les presses manuelles et les presses hydrauliques.

Les cales sont livrées avec les broches.

Ajouter à la liste

450,80 €/ Unitéhors TVA

540,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
IBT