Eriks
IBS

IBS Appareil de nettoyage de composants et pièces de rechange type MD

  • ERIKS:12966028
  • Fabricant:4030209203014
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Appareil de nettoyage des pièces type MD

•    Pour le nettoyage des composants encrassés par la graisse
Appareil dans la taille de l'établi avec très grande surface de travail pour le nettoyage industriel des pièces.
Avec couvercle adapté pour la protection de la surface de travail (fermée) et/ou en tant que protection supplémentaire contre les projections.
Bac de rétention et nettoyant spécial non inclus dans les fournitures.
Capacité de charge jusqu'à 500 kg, disponible sur demande.
Ajouter à la liste

1 592,00 €/ Unitéhors TVA

1 910,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
IBS
Hauteur avec plaque de travail
870 mm
Largeur
660 mm