Eriks
IBS

IBS Appareil de nettoyage de composants et pièces de rechange type M

  • ERIKS:12966027
  • Fabricant:4030209001016
Image 1
Appareil de nettoyage des pièces type M

•    Pour nettoyage des pièces grandes et lourdes
Appareil à hauteur de l'établi avec très grande surface de travail.
Bac de rétention et nettoyant spécial non inclus dans les fournitures.
Capacité de charge jusqu'à 500 kg, disponible sur demande.
Ajouter à la liste

1 114,00 €/ Unitéhors TVA

1 336,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
IBS
Hauteur avec plaque de travail
870 mm
Largeur
660 mm