Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Moteur 3-phasé 0.37kW S3 4P 230/400V 50/60Hz cadre 71 E037AC341S3

  • ERIKS:12584244
Image 1
Ajouter à la liste

197,10 €/ Unitéhors TVA

236,52 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
HYDRONIT
Performance de/à
0.37 kW
Vitesse
1450 rpm
Nombre de pôles
4
Type de tension
AC
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Nombre de phases
3
Taille de la cadre selon la IEC
71
Classe de protection (IP)
IP54
Classe d'isoaltion selon IEC
F
Cycle de travail
S3: 40%
Diamètre d'arbre
17 mm
Diamètre de la bride
110 mm
Poids
5.5 kg
Pièces détachées et accessoires

7,87 €/ Unitéhors TVA

9,44 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

7,99 €/ Unitéhors TVA

9,59 €TVA incluse

55 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026