Eriks
HUNERSDORFF

HUNERSDORFF Magasin transparent RAL 5007 50 tiroirs

  • ERIKS:11818672
  • Fabricant:4330816825600
Image 1
Armoire à magasin visible, 50 bacs (taille 5)

•    Système de stockage pour petites pièces représentatif
Convient parfaitement pour les petites pièces et les pièces de rechange.
Boîtier en tôle d'acier revêtu par poudre.
Coloris du boîtier : RAL 5007 bleu brillant.
•     Équipement individuel    
Éléments individuels clairs dans 5 tailles différentes.
Coloris : gris clair.
•     Dimensions h 1800xl 665xp 250 mm

Les armoires de magasin sont disponibles dans 3 autres coloris RAL (sans supplément).
Veuillez indiquer le coloris RAL lors de la commande, sinon la livraison est effetuée dans le coloris standard RAL 5007 bleu brillant !



Élément individuel avec 5 bacs (l 113xp 102xh 150/109 mm)
Ajouter à la liste

1 019,00 €/ Unitéhors TVA

1 222,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
HUNERSDORFF