

Modèle : homologué par l’association de contrôle des forets de maçons (PGM) conformément aux demandes de l’institut allemand des techniques de construction (DIBt).
Remarque : pour les forets longs, pré-percer à une profondeur d’au moins 150 mm avec un foret de même diamètre.
Y-Cutter
Profil de dent Y pour une très bonne évacuation de la matière et une vitesse de perçage élevée. La surface trempée HST augmente la résistance à la rupture, même en cas d’impact sur l’armature. Rendement de frappe optimisé grâce à des hélices Twinmax calculées sur ordinateur. Grâce à une progression du travail plus rapide, les articulations et les muscles sont moins sollicités. Pour le béton, la pierre, la maçonnerie, la brique silico-calcaire, la brique cuite.
118,22 €/ Unitéhors TVA
141,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | HELLER |
Diamètre | 28 mm |
Longueur de coupe | 400 mm |
Longueur totale | 450 mm |
Système d'enregistrement | SDS-plus |
direction de découpage | A droite |
Type | Foret pour perforateurs |