

Modèle : homologué par l’association de contrôle des forets de maçons (PGM) conformément aux demandes de l’institut allemand des techniques de construction (DIBt).
Remarque : pour les forets longs, pré-percer à une profondeur d’au moins 150 mm avec un foret de même diamètre.
Trijet Ultimate
Tête de coupe à 3 dents avec tête en carbure encastrée et résistante à l’usure pour une grande durée d’utilisation et un très bon enlèvement de matière. Le design ondulé de la tête assure une transmission de force renforcée et un meilleur enlèvement de matière. Évacuation rapide de la poussière de forage sans déflagration grâce à une large hélice optimisée pour les vibrations.
Particulièrement adapté au béton armé ainsi qu’au béton de qualité très dure, à la pierre naturelle, à la maçonnerie et à la brique cuite.
10,15 €/ Unitéhors TVA
12,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | HELLER |
Diamètre | 5 mm |
Longueur de coupe | 100 mm |
Longueur totale | 160 mm |
Système d'enregistrement | SDS-plus |
direction de découpage | A droite |
Type | Foret pour perforateurs |