Eriks
HELLER

HELLER Burin plat SDS-plus 20x250mm ENDURO

  • ERIKS:12738581
  • Fabricant:4010159285438
Image 1
Burin SDS-plus

Modèle : emmanchement SDS-plus. L’effet d’auto-affûtage se caractérise notamment par la conception innovante de la lame du burin avec une longueur de la lame accrue , synonyme de grande durée de vie. Action idéale du burin sans perte d’énergie de frappe importante.

Ajouter à la liste

18,80 €/ Unitéhors TVA

22,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
HELLER
Type
Ciseau à pierre
Longueur
250 mm
Largeur de coupe
20 mm