Eriks
HAIMER

HAIMER Mandrin porte-fraises double usage DIN69871ADB SK40-27

  • ERIKS:12595141
  • Fabricant:4034221001405
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mandrin porte-fraises double usage, ISO 7388-1(DIN 69871), forme AD/B, SK40

Modèle : équilibrage précis. En acier cémenté, résistance à la traction du noyau d'env. 950 N/mm² et profondeur minimale de trempe de 0,5 mm. Cône conforme à la norme DIN 254. Avec rainures transversales et longitudinales. Toutes les surfaces fonctionnelles traitées avec précision et qualité garantie grâce au double contrôle à 100 %.

Tolérance de cône : AT3
Trempé : 60 - 2 HRC

Applications : pour le montage de fraises deux tailles conformes aux normes DIN 841 et DIN 1880, ainsi que les fraises à queue d'aronde conformes à la norme DIN 842 et les fraises à plaquettes conformes à la norme DIN 1830.

Livraison : mandrin porte-fraises avec vis de serrage, bague d'entraînement et ressort d'ajustement.

Ajouter à la liste

204,32 €/ Unitéhors TVA

245,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
HAIMER