Eriks
HAIMER

HAIMER Mandrin porte-fraise DIN69893A trou dhuile HSK-A63 27x100mm

  • ERIKS:12595370
  • Fabricant:4034221096227
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mandrin porte-fraises, ISO 12164-1 (DIN 69893), forme A, HSK 63

Modèle : équilibrage précis. En acier cémenté spécial pour les éléments de construction fortement sollicités avec une résistance à la traction du noyau d'un minimum de 1000 N/mm². Toutes les surfaces fonctionnelles traitées avec précision et qualité garantie grâce au double contrôle à 100 %. Plus précis que la norme DIN. Avec trous d'huile sur la face frontale pour les fraises et arrosage central.

Trempé : 58 - 2 HRC

Applications : pour le montage de fraises à plaquettes et à rainure transversale conformes à la norme DIN 1880, et à partir de 40 mm de Ø de serrage également pour les outils conformes à la norme DIN 2079 (4 taraudages supplémentaires).

Livraison : mandrin porte-fraises et vis de serrage.

Ajouter à la liste

330,62 €/ Unitéhors TVA

396,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
HAIMER