Eriks
GUHRING

GUHRING Machine alésoirs HSS-co Ø8.66x36x125mm DIN 212-2 +0.004/+0.005

  • ERIKS:11978848
  • Fabricant:4031093134149
Image 1
Ajouter à la liste

51,62 €/ Unitéhors TVA

61,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
GUHRING
Type
Machine alésoirs
Diamètre
8.66 mm
Longueur de coupe
36 mm
Longueur totale
125 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
212-2
Tolérance
+0.004/+0.005
Matériau
HSS-co
Diamètre d'arbre
9 mm
Tranchant
6