Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 1.75 mm longeur 46 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- nee sans canal de refroidissement , DIN 338

  • ERIKS:11962723
  • Fabricant:4031093012669
Image 1
Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 1.75 mm longeur 46 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 338
Ajouter à la liste

2,97 €/ Unitéhors TVA

3,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
GUHRING
Diamètre
1.75 mm
Longueur de coupe
22 mm
Longueur totale
46 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
338
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS