39,35 €/ Unitéhors TVA
47,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | GUHRING |
Diamètre | 8.1 mm |
Longueur de coupe | 37 mm |
Longueur totale | 79 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 1897 |
Type | Foret hélicoïdale |
Revêtement | Vapeur trempé |
Angle de pointe | 130 ° |
Matériau | HSS-co |
6,18 €/ Unitéhors TVA
7,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026