Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Pompes centrifuges multicellulaires verticales AISI 304 série cr64- 1 a-f-a-e-hqqe 5.5kw 400d

  • ERIKS:23499292
  • Fabricant:5700396697376
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6 440,00 €/ Unitéhors TVA

7 728,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
GRUNDFOS
Série
CR
Débit nominal
64 m³/h
Matériau du corps du pompe
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JS1050
Raccord
Bride
Diamètre nominale
DN100
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN16
Tension de raccord
3 x 380-415V AC D
Puissance du moteur
5.5 kW
Courant nominal
11 A
Classe d'isoaltion selon IEC
F
Classe de protection (Valeur IP)
IP55
Régime
2.919 rpm
Température du fluide
de -30 jusqu'à 120 °C