Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Pompe submersible Série: UNILIFT AP12 40.08.a3 - - pompe à eaux usées - avec interrupteur à flotteur , 10m Câble sans prise 3 x 400V

  • ERIKS:23498130
  • Fabricant:5700390901011
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 27/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
GRUNDFOS
Série
Unilift AP
Débit maximum
20988 l/min
Débit nominal
21 m³/h
Immersion max.
7 m
Tension d'alimentation
3 x 400V AC
Longueur du conducteur de raccord
10 m
Régime
2810 rpm
Courant nominal
2.1 A
Raccord
Taraudé (BSPP)
Mesure de raccord
1.1/2" (40)
Matériau du corps du pompe
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4301
Classe d'isoaltion selon IEC
F
Hauteur de la pompe
346 mm