
424,30 €/ Rouleauhors TVA
509,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | GORE® |
Série | GORE |
Type | DE |
Autocollant | Oui |
Largeur | 6 mm |
Epaisseur | 4.6 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Structure de matériel | PTFE expansé monodirectionnel |
Forme | Plat |
Température maximale | 315 °C |
Température minimale | -268 °C |
Pression max. | 40 bar |