

13,92 €/ Unitéhors TVA
16,70 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | GORE® |
Série | GORE |
Type | UPG S800 |
Norme | ASME B16.21 |
Diamètre nominal | 1/2" |
Classe de pression du bride | 300/600lbs |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Diamètre intérieur | 21 mm |
Epaisseur | 3 mm |
Norme bride | ASME B16.5 FF |
Cercle de perçage | 66.7 mm |
Nombre de trous de boulon | 4 |
Diamètre trou de boulon | 5/8" in |
Structure de matériel | PTFE expansé (ePTFE) |
Couleur | Blanc |
Marquage | Sans marquage |
Plage de température | de -240 jusqu'à 230 °C |
Pression max. | 40 bar |
Densité | 1 g/cm³ |