
294,00 €/ Rouleauhors TVA
352,80 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | GORE® |
Série | GORE |
Type | DE |
Autocollant | Oui |
Largeur | 3.2 mm |
Epaisseur | 0.3 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
Structure de matériel | PTFE expansé monodirectionnel |
Forme | Plat |
Température maximale | 315 °C |
Température minimale | -268 °C |
Pression max. | 40 bar |