

271,00 €/ Mètrehors TVA
325,20 €TVA incluse
Vendu par: 30Commande minimum: 30
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | GOODALL |
Type | Superb White Pharma SD |
Épaisseur de paroi | 6 mm |
Diamètre extérieur | 44 mm |
Pression maximum de service | 10 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 40 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 262 mm |
Longueur du rouleau | 30 m |
Poids | 1.15 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PTFE |
Plage de température | de -40 jusqu'à 150 °C |
Fil statique | Oui |