

87,87 €/ Unitéhors TVA
105,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | GOODALL |
Série | Durac |
Type | GDS-UF |
Série | Durac |
Type | GDS-UF |
Diamètre du pilier | 13 mm |
Dimension raccord filetée (pouces) | 1/2" |
Raccord filetée | Femelle taraudé (BSPT) |
Matériau | Acier |