

334,20 €/ Unitéhors TVA
401,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | GOODALL |
Type | GDI-LF |
Code | GDI-LF-C-ANSI53 |
Matériau | Acier inoxydable (AISI316L) |
Type de raccord | Bride |
Type de raccord à sertir | Bride tournante |
Extrémité de raccordement | ANSI 150 |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Cannelé, avec collier de sécurité |
Flexible diam. int. (DN) | DN75 |
Pression maximum de service | 10 bar |