
54,61 €/ Unitéhors TVA
65,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | GOODALL |
Type | GDI-CG |
Code | GDI-CG-C-CRK |
Matériau | Acier inoxydable (AISI316L) |
Type de raccord | Raccord rapide |
Type de raccord à sertir | Cam & Groove |
Extrémité de raccordement | Coupleur Boost |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 2" |
Matériau du joint | NBR |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Cannelé, avec collier de sécurité |
Flexible diam. int. (DN) | DN50 |
Pression maximum de service | 16 bar |
Pression de travail maximum | 232 psi |