

503,63 €/ Unitéhors TVA
604,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | GOETZE |
Série | 812sGK |
Modèle | à ressort |
Matériau du boîtier d'entrée | Laiton |
Matériau du boîtier de sortie | Laiton |
Diamètre nominal d'entrée | 2" (50) |
Plage de réglage | de 0.2 jusqu'à 30 bar |
Joint | NBR |