Eriks

Vitrine d'affichage SSK 12 couleur aluminium argenté, anodisée

  • ERIKS:12970115
  • Fabricant:4250366522852
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Vitrine Softline SSK

•     Construction en aluminium
Porte coulissante en verre et rails en plastique noir.
Profilé Softline moderne.
Couleur alu argent anodisé.
•     Clair et pratique
Adapté aux affichages DIN A4.
Paroi magnétique, blanche (avec 4 aimants).
•     Pour montage mural, intérieur
Profondeur de montage 30 mm    
•    Serrure à pêne coulissant en verre avec 2 clés
•    Envoi dans un cartonnage recyclable, résistant à la rupture

Ajouter à la liste

382,50 €/ Unitéhors TVA

459,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Largeur
955 mm
Hauteur
950 mm
Couleur
Aluminium