Eriks

Vis à tête cylindrique hexagonale creuse DIN 912 8.8 Acier Non-traité M20x260mm

  • ERIKS:23695505
  • Fabricant:4043952168615
Image 1
VIS A TETE CYLINDRIQUE A SIX PANS CREUX METRIQUE
ACIER 8.8
DIN 912 M 8.8
Ajouter à la liste

17,57 €/ Unitéhors TVA

21,08 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Série
DIN 912
Série
DIN 912
Matériau
Acier au carbone
Dimension de filetage (métrique)
20
Longueur
260 mm
Forme de tête
Tête de cylindre
Pas de filetage
2.5
Hauteur de la tête
20 mm
Largeur de tête
30 mm
Forme de filetage
Métrique
Système à visser
Hexagone intérieur
Revêtement du surface
Non-traité
Norme DIN
912
Norme ISO
4762
Catégorie de qualité
Acier 8.8
Pièces détachées et accessoires

0,90 €/ Unitéhors TVA

1,08 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 17/11/2026
Produits associés
Product Image

LOCTITE Frein filets LOCTITE 222 flacon 50ml

  • Eriks:10020532
  • Manufacturer:195743

88,49 €/ Unitéhors TVA

106,19 €TVA incluse

200 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

LOCTITE Frein filets LOCTITE 242 flacon 50ml

  • Eriks:11905203
  • Manufacturer:142504

53,49 €/ Unitéhors TVA

64,19 €TVA incluse

74 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

LOCTITE Frein filets LOCTITE 243 flacon 50ml

  • Eriks:10020534
  • Manufacturer:1335884

55,50 €/ Unitéhors TVA

66,60 €TVA incluse

232 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

45,48 €/ Unitéhors TVA

54,58 €TVA incluse

37 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026