6,57 €/ Unitéhors TVA
7,89 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Série | DIN 912 |
Série | DIN 912 |
Matériau | Acier au carbone |
Dimension de filetage (métrique) | 18 |
Longueur | 100 mm |
Forme de tête | Tête de cylindre |
Pas de filetage | 2.5 |
Hauteur de la tête | 18 mm |
Largeur de tête | 27 mm |
Forme de filetage | Métrique |
Système à visser | Hexagone intérieur |
Revêtement du surface | Non-traité |
Norme DIN | 912 |
Norme ISO | 4762 |
Catégorie de qualité | Acier 8.8 |
88,49 €/ Unitéhors TVA
106,19 €TVA incluse
200 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202653,49 €/ Unitéhors TVA
64,19 €TVA incluse
74 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202655,50 €/ Unitéhors TVA
66,60 €TVA incluse
232 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202645,48 €/ Unitéhors TVA
54,58 €TVA incluse
37 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026