0,08 €/ Unitéhors TVA
0,09 €TVA incluse
Vendu par: 500Commande minimum: 500
10500 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Série | DIN 912 |
Série | DIN 912 |
Matériau | Acier au carbone |
Dimension de filetage (métrique) | 6 |
Longueur | 12 mm |
Forme de tête | Tête de cylindre |
Pas de filetage | 1 |
Hauteur de la tête | 6 mm |
Largeur de tête | 10 mm |
Forme de filetage | Métrique |
Système à visser | Hexagone intérieur |
Revêtement du surface | Electro-zingage |
Norme DIN | 912 |
Norme ISO | 4762 |
Catégorie de qualité | Acier 8.8 |