0,12 €/ Unitéhors TVA
0,15 €TVA incluse
Vendu par: 500Commande minimum: 500
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Série | DIN 7991 |
Série | DIN 7991 |
Matériau | Acier au carbone |
Dimension de filetage (métrique) | 6 |
Longueur | 10 mm |
Forme de tête | Tête conique |
Pas de filetage | 1 |
Hauteur de la tête | 3.72 mm |
Largeur de tête | 13.44 mm |
Forme de filetage | Métrique |
Système à visser | Hexagone intérieur |
Revêtement du surface | Non-traité |
Norme DIN | 7991 |
Norme ISO | 10642 |
Catégorie de qualité | Acier 10.9 |